SUS(エスユーエス)
Φ100自在キャスター
材質(本体)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法P(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21749963
GFN-547
90
90
Φ100
35
132
11
68
68
¥
2,742
¥
3,016
(税込)
12日以内出荷
返品不可
21749972
GFN-546
90
90
Φ100
35
132
11
68
68
¥
2,360
¥
2,596
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21749988
GFN-504
90
90
Φ100
35
132
11
68
68
¥
1,530
¥
1,683
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21749997
GFN-511
90
90
Φ100
35
132
11
68
68
¥
3,643
¥
4,007
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21750006
GFN-508
90
90
Φ100
35
132
11
68
68
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21750024
GFN-500
90
90
Φ100
35
132
11
68
68
¥
1,778
¥
1,956
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21750015
GFN-501
-
-
Φ100
-
-
-
-
-
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください