SUS(エスユーエス)
Φ150固定キャスター
グリーンフレームLスロットへTナットとボルトで取り付けます。
ブレーキ
自在無
材質(本体)
スチール
適合コネクタ
グリーンフレーム(GFF-004)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法P(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21750112
GFN-554
106
111
Φ150
41
190
11
75
75
¥
3,070
¥
3,377
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21750128
GFN-556
106
111
Φ150
41
190
11
75
75
¥
4,465
¥
4,912
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21750137
GFN-555
106
111
Φ150
41
190
11
75
75
¥
6,182
¥
6,800
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください