SUS(エスユーエス)
Φ150自在キャスター
グリーンフレームLスロットへTナットとボルトで取り付けます。
材質(本体)
スチール
適合コネクタ
グリーンフレーム(GFF-004)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法P(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21750146
GFN-521
102
102
Φ150
41
190
11
75
75
¥
3,330
¥
3,663
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21750155
GFN-510
102
102
Φ150
41
190
11
75
75
¥
5,199
¥
5,719
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21750164
GFN-522
102
102
Φ150
41
190
11
75
75
¥
6,689
¥
7,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21750173
GFN-507
102
102
Φ150
41
190
11
75
75
¥
4,169
¥
4,586
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21750182
GFN-516
102
102
Φ150
41
190
11
75
75
¥
5,539
¥
6,093
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21750198
GFN-517
102
102
Φ150
41
190
11
75
75
¥
7,242
¥
7,966
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください