SUS(エスユーエス)
Φ48鉄製アイドラー取付キット
Φ1、Φ2ワイヤー用鉄製アイドラーで径がΦ48のタイプです。
荷重の目安:~300N
材質
(本体部)鉄、(ベアリング部)鋼、(スペーサー部)ステンレス
質量(g)
129
キット内容
スペーサー(GFA-A71)×1、Φ48アイドラー(単品)×1、六角穴付ボルトM6×30×1、STナットL(M6)×1
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21750365
GFK-916
¥
1,749
¥
1,498
アウトレット
¥
1,648
(税込)
当日出荷
残り13点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください