SUS(エスユーエス)
Φ50 N フレームキャスター
材質(本体)
スチールゴム
適合コネクタ
グリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)
適合スパナ
21
耐荷重(N)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
質量(g)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21750383
GFN-655
Φ50
21
70
38.5
166
¥
594
¥
653
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
21750392
GFN-627
Φ50
21
70
38.5
190
¥
441
¥
485
(税込)
当日出荷
21750408
GFN-656
Φ50
21
70
38.5
189
¥
660
¥
726
(税込)
当日出荷
21750417
GFN-628
Φ50
21
70
38.5
220
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
21750426
GFN-664
Φ50
-
70
38.5
161
¥
1,076
¥
1,184
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください