Φ50 S フレームキャスター

Φ50 S フレームキャスター - SUS(エスユーエス)Φ50 S フレームキャスター - SUS(エスユーエス)Φ50 S フレームキャスター - SUS(エスユーエス)Φ50 S フレームキャスター - SUS(エスユーエス)Φ50 S フレームキャスター - SUS(エスユーエス)Φ50 S フレームキャスター - SUS(エスユーエス)Φ50 S フレームキャスター - SUS(エスユーエス)Φ50 S フレームキャスター - SUS(エスユーエス)

フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。

材質(本体)スチール・ゴム耐荷重(N)120内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブレーキ
材質(車輪)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21750435GFN-649ウレタン
880
968(税込)
9日以内出荷
返品不可
21750444GFN-653エラストマー
704
774(税込)
9日以内出荷
返品不可
21750453GFN-647ゴム
594
653(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月28日
21750462GFN-650ウレタン
1,100
1,210(税込)
9日以内出荷
返品不可
21750478GFN-654エラストマー
825
908(税込)
9日以内出荷
返品不可
21750487GFN-648ゴム
737
811(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月28日
21750496GFN-652導電
902
992(税込)
9日以内出荷
返品不可
21750505GFN-651導電
704
774(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする