曜日別特売

Φ50キャスター

Φ50キャスター - SUS(エスユーエス)
(1件のレビュー)

フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法T(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21750548GFN-513Φ501757.522M12
704
774(税込)
当日出荷
21750557GFN-619Φ50206714M8
307
338(税込)
当日出荷
21750566GFN-620Φ50206714M8
429
472(税込)
当日出荷
21750575GFN-512Φ501757.522M12
782
860(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-10-08
用途: 新規キャスター取付
特定非営利活動法人けやの森自然塾教育・研究機関

キャスターのついていない棚のようなものの足に取り付けるた目に購入しました。木製の足に鬼目ナットで取り付けようと考えました。鬼目ナットはM8などのミリ規格で、ホームセンター等で販売しているキャスターのネジ規格が3/8だったので、色々調べて唯一ミリ規格のこのキャスターを選びました。ミリ規格で探している人にはぴったりです。キャスター自体はよくあるものと同一内容でした。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする