SUS(エスユーエス)
Φ50フレームキャスター
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
材質(本体)
スチール樹脂
材質(車輪)
ゴム
適合コネクタ
グリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームすべり(GFF-006)、グリーンフレームP100(GFF-001)
適合スパナ
19
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21750584
GFN-515
74
21
Φ50
225
300
47
¥
882
¥
970
(税込)
当日出荷
21750593
GFN-514
74
21
Φ50
260
300
47
¥
946
¥
1,041
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください