SUS(エスユーエス)
Φ75Nフレームキャスター固定
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
材質(本体)
スチールゴム
寸法D(mm)
Φ75
適合コネクタ
グリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)
適合スパナ
21
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
材質(車輪)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
耐荷重(N)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21750627
GFN-624
213
ウレタン
38.5
97
400
¥
1,629
¥
1,792
(税込)
当日出荷
21750636
GFN-622
268
ゴム
34.4
101
300
¥
1,420
¥
1,562
(税込)
当日出荷
21750645
GFN-626
246
誘電
38.5
97
300
¥
1,531
¥
1,684
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください