Φ75キャスター

Φ75キャスター - SUS(エスユーエス)Φ75キャスター - SUS(エスユーエス)Φ75キャスター - SUS(エスユーエス)Φ75キャスター - SUS(エスユーエス)Φ75キャスター - SUS(エスユーエス)Φ75キャスター - SUS(エスユーエス)Φ75キャスター - SUS(エスユーエス)Φ75キャスター - SUS(エスユーエス)

フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。

材質(本体)スチール適合コネクタフットコネクタM12(GFN-E02)、フットコネクタM12導電(GFN-E17)、アジャスタキャスターコネクタA(GFN-C08)、アジャスタキャスターコネクタB(GFN-C09)、パレットコネクタ(GFJ-A13)内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法H(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法T(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21750654GFN-526Φ75299525M12
1,136
1,250(税込)
11日以内出荷
返品不可
21750663GFN-525Φ75309625M12
704
774(税込)
9日以内出荷
返品不可
21750672GFN-537Φ75299525M12
1,285
1,414(税込)
当日出荷
21750688GFN-541Φ75299525M12
1,359
1,495(税込)
当日出荷
21750697GFN-523Φ75309625M12
813
894(税込)
当日出荷
21750706GFN-524Φ75299525M12
1,210
1,331(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする