Φ75フレームキャスター

Φ75フレームキャスター - SUS(エスユーエス)Φ75フレームキャスター - SUS(エスユーエス)Φ75フレームキャスター - SUS(エスユーエス)Φ75フレームキャスター - SUS(エスユーエス)Φ75フレームキャスター - SUS(エスユーエス)Φ75フレームキャスター - SUS(エスユーエス)

フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。

材質(本体)スチール樹脂適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームすべり(GFF-006)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ19内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21750724GFN-52910129Φ7531640047
999
1,099(税込)
当日出荷
21750733GFN-53010129Φ7531624047
1,498
1,648(税込)
当日出荷
21750742GFN-52710129Φ7535240047
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
21750758GFN-52810129Φ7535224047
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする