SUS(エスユーエス)
Φ75固定キャスターP
グリーンフレームLスロットへTナットとボルトで取り付けます。
ブレーキ
自在無
材質(本体)
スチール
寸法H(mm)
93
寸法A(mm)
70
寸法D(mm)
Φ75
寸法E(mm)
28
寸法B(mm)
60
寸法X(mm)
55
寸法P(mm)
8.8
寸法Y(mm)
42
適合コネクタ
グリーンフレーム(GFF-004)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
材質(車輪)
耐荷重(N)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21750767
GFN-550
306
ゴム
600
¥
1,035
¥
1,139
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21750776
GFN-552
306
誘電
360
¥
1,330
¥
1,463
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21750785
GFN-551
260
ウレタン
800
¥
1,530
¥
1,683
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください