SUS(エスユーエス)
Φ75高荷重Nフレームキャスター
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)
スチールゴム
適合コネクタ
グリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)
適合スパナ
21
耐荷重(N)
600
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
ブレーキ
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21750794
GFN-659
-
Φ75
28
98.5
58.5
無
¥
1,718
¥
1,718
¥
1,890
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21750803
GFN-657
-
Φ75
28
98.5
58.5
無
¥
1,310
¥
1,310
¥
1,441
(税込)
当日出荷
21750812
GFN-660
-
Φ75
28
98.5
58.5
付き
¥
2,016
¥
2,016
¥
2,218
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21750828
GFN-658
-
Φ75
28
98.5
58.5
付き
¥
1,641
¥
1,641
¥
1,805
(税込)
当日出荷
15023201
GFN-660【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
Φ75
28
98.5
58.5
付き
¥
2,016
¥
1,698
アウトレット
¥
1,868
(税込)
当日出荷
返品不可
残り16点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください