Φ75自在キャスター

Φ75自在キャスター - SUS(エスユーエス)Φ75自在キャスター - SUS(エスユーエス)Φ75自在キャスター - SUS(エスユーエス)Φ75自在キャスター - SUS(エスユーエス)Φ75自在キャスター - SUS(エスユーエス)Φ75自在キャスター - SUS(エスユーエス)Φ75自在キャスター - SUS(エスユーエス)Φ75自在キャスター - SUS(エスユーエス)

グリーンフレームLスロットへTナットとボルトで取り付けます。

材質(本体)スチール適合コネクタグリーンフレーム(GFF-004)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法P(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21750837GFN-5397058Φ7528938.85542
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
21750846GFN-5387058Φ7528938.85542
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
21750855GFN-5407058Φ7528938.85542
1,798
1,978(税込)
当日出荷
21750864GFN-5327058Φ7528938.85542
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
21750873GFN-5317058Φ7528938.85542
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21750882GFN-5337058Φ7528938.85542
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする