曜日別特売

コネクタピースコンパクト

コネクタピースコンパクト - SUS(エスユーエス)コネクタピースコンパクト - SUS(エスユーエス)
(1件のレビュー)

M6ボルトを使用して、部品や機器類が取付られるパーツです。

材質アルミ押出材質量(g)21タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21751738GFJ-B09
243
267(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21751738
2020-04-20
用途: アルミパイプの固定
製造業

2種類あるが、カタログでは品名が一つしかなかったので、両方来るのかと期待していたが、必要なタイプ(取り付けネジとネジ穴が直角になっているタイプ)が買えなかった。とりあえず、使用しているが、品名表示を改善したほうが良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする