コネクタピースコンパクト サイド用

コネクタピースコンパクト サイド用 - SUS(エスユーエス)コネクタピースコンパクト サイド用 - SUS(エスユーエス)
(3件のレビュー)

M6ボルトを使用して、部品や機器類が取付られるパーツです。

材質アルミ押出材質量(g)21タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21751747GFJ-B18
243
267(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21751747
2024-03-25
用途: センサーブラケット取付用として使用
新エフエイコム株式会社サービス業

位置調整しやすく、センサー光軸合わせが非常に簡単に行えました。
在庫が豊富にある為、即納でありがたいです。

対象商品 : 21751747
2021-07-17
用途: 物干し場の屋根DIY
運輸・通信業

写真は2点が載っています。間違えて注文後、改めてレビューを確認。間違いに気付き、キャンセル。
となりに記載の図面を確認しないと間違えて注文してしまいます。

1が参考にしています
対象商品 : 21751747
2021-01-04
用途: オートバイのカスタム用
自動車・二輪車・自転車関連業

ライトアングルもあふとは思いもせず。商品説明にもっと書いた方が良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする