SUS(エスユーエス)
コロコン
ホイール部にポリプロピレンを採用。
ホイールピッチが50mmコロコンです。
材質
(フレーム部)鉄、(ホイール部)ポリプロピレン、(ピン)ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(m)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21751756
GFC-001
1.23
1
¥
2,740
¥
2,198
アウトレット
¥
2,418
(税込)
当日出荷
特別運賃
残り10点です
21751765
GFC-002
1.845
1.5
¥
3,620
¥
3,620
¥
3,982
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。