曜日別特売

シングルサドル

シングルサドル - SUS(エスユーエス)シングルサドル - SUS(エスユーエス)
(1件のレビュー)

壁や板などにグリーンフレームを固定するためのパーツです。

付属品フレームガード18mmカット品×1、シングルサドルL×1材質アルミ押出材質量(g)15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21751993GFJ-A25
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21751993
2021-07-12
用途: SFパイプを台座に別の台(アルミ)を載せて固定
医療・福祉・介護関連業

パイプに取り付けるのにぴったりです。支える部分にパットがあり、側方は隙間なくセット出来ました。台との間は少し浮き上がり、ネジ等で締め付けるとしっかりと固定される感じです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする