曜日別特売

ネジ軸Φ100キャスターM16

ネジ軸Φ100キャスターM16 - SUS(エスユーエス)ネジ軸Φ100キャスターM16 - SUS(エスユーエス)ネジ軸Φ100キャスターM16 - SUS(エスユーエス)ネジ軸Φ100キャスターM16 - SUS(エスユーエス)

フットコネクタを使用して取り付けるキャスターです。

材質(本体)スチール適合コネクタフットコネクタM16G(GFN-E05)、フットコネクタM16G導電(GFN-E21)耐荷重(N)600内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
ブレーキ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21752368GFN-613Φ1003212640
1,530
1,683(税込)
9日以内出荷
返品不可
21752377GFN-611Φ1003212640
1,099
1,209(税込)
9日以内出荷
返品不可
21752386GFN-614Φ1003212640付き
1,641
1,805(税込)
9日以内出荷
返品不可
21752395GFN-612Φ1003212640付き
1,225
1,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする