SUS(エスユーエス)
ネジ軸Φ75キャスターM12
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
ナイロン
適合コネクタ
フットコネクタM12(GFN-E02)、フットコネクタM12導電(GFN-E17)、アジャスタキャスターコネクタA(GFN-C08)、アジャスタキャスターコネクタB(GFN-C09)、パレットコネクタ(GFJ-A13)
耐荷重(N)
500
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法T(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21752404
GFN-609
Φ75
29
95
25
M12
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
21752413
GFN-610
Φ75
29
95
25
M12
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください