曜日別特売

ネジ軸キャスターΦ75ゴム

ネジ軸キャスターΦ75ゴム - SUS(エスユーエス)ネジ軸キャスターΦ75ゴム - SUS(エスユーエス)

フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。

材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム寸法L(mm)25寸法D(mm)Φ75寸法T(mm)M12適合コネクタフットコネクタM 12(GFN-E02)、フットコネクタM12導電(GFN-E17)、アジャスタコネクタA/Bパレットコネクタ耐荷重(N)400内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ブレーキ
質量(g)
寸法H(mm)
寸法E(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49579757GFN-668付き2709528
799
879(税込)
当日出荷
49579766GFN-6672459528
669
736(税込)
当日出荷
21752422GFN-618付き3189630
取扱い終了
返品不可
代替品有
21752438GFN-6172179630
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21752422GFN-61849579757GFN-668GFN-618 ネジ軸キャスターΦ75ゴム SUS(エスユーエス) 49579757ネジ軸キャスターΦ75ゴムSUS(エスユーエス)1個
799
税込879
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21752438GFN-61749579766GFN-667GFN-617 ネジ軸キャスターΦ75ゴム SUS(エスユーエス) 49579766ネジ軸キャスターΦ75ゴムSUS(エスユーエス)1個
669
税込736
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする