ハンマーロック100

ハンマーロック100 - SUS(エスユーエス)ハンマーロック100 - SUS(エスユーエス)

ペダルを踏むことにより、動きをロックします。
ロック時押圧力:392N

用途
グリーンフレームLスロットへ取り付けます。
Φ100の固定・自在キャスターに対応します。
材質樹脂・スチール質量(g)770タイプ積載荷重は、キャスターで受けます。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21752693GFN-F00
3,620
3,982(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする