曜日別特売

プレートコネクタフラットインナー

プレートコネクタフラットインナー - SUS(エスユーエス)プレートコネクタフラットインナー - SUS(エスユーエス)
(1件のレビュー)

フレームにのせてパネルを取り付けられるタイプのプレートコネクタです。使用するコネクタに合わせてアウターとインナータイプをご選定ください。
樹脂プレート取り付け用パーツです。

付属品M5四角ナット材質ポリプロピレン質量(g)4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21753174GFJ-B48
155
171(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21753174
2019-12-04
用途: 扱いやすい
運輸・通信業

空中ポリカを設置するのに使用しました。4mm厚の空中ポリカにM5ボルトで1mの平アルミを並べて固定しました。しっかり固定されています。値段か高いので星4つ

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする