フレームキャスターGΦ100

フレームキャスターGΦ100 - SUS(エスユーエス)フレームキャスターGΦ100 - SUS(エスユーエス)フレームキャスターGΦ100 - SUS(エスユーエス)フレームキャスターGΦ100 - SUS(エスユーエス)フレームキャスターGΦ100 - SUS(エスユーエス)フレームキャスターGΦ100 - SUS(エスユーエス)フレームキャスターGΦ100 - SUS(エスユーエス)フレームキャスターGΦ100 - SUS(エスユーエス)

フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。

材質(本体)スチールゴム適合スパナ21内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
ブレーキ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21753262GFN-596Φ1003012957
2,119
2,331(税込)
9日以内出荷
返品不可
21753278GFN-597Φ1003012957付き
2,409
2,650(税込)
9日以内出荷
返品不可
21753287GFN-590Φ1003012957
1,530
1,683(税込)
9日以内出荷
返品不可
21753296GFN-591Φ1003012957付き
1,641
1,805(税込)
9日以内出荷
返品不可
21753305GFN-594Φ1003012957
1,733
1,906(税込)
9日以内出荷
返品不可
21753314GFN-595Φ1003012957付き
1,908
2,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
21753323GFN-592Φ1003012957
1,942
2,136(税込)
9日以内出荷
返品不可
21753332GFN-593Φ1003012957付き
2,118
2,330(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする