SUS(エスユーエス)
フレームキャスターGΦ125
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
材質(本体)
スチールゴム
適合スパナ
21
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
ブレーキ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21753348
GFN-604
Φ125
30
155
57
無
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21753357
GFN-605
Φ125
30
155
57
付き
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21753366
GFN-598
Φ125
30
155
57
無
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21753375
GFN-599
Φ125
30
155
57
付き
¥
2,042
¥
2,246
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21753384
GFN-602
Φ125
30
155
57
無
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21753393
GFN-603
Φ125
30
155
57
付き
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21753402
GFN-600
Φ125
30
155
57
無
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21753418
GFN-601
Φ125
30
155
57
付き
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください