SUS(エスユーエス)
フレームキャスターNΦ100
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)
スチールゴム
適合コネクタ
グリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)
適合スパナ
21
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
ブレーキ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21753427
GFN-588
Φ100
30
127.5
58.5
無
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
21753436
GFN-589
Φ100
30
127.5
58.5
付き
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月4日
21753445
GFN-582
Φ100
30
127.5
58.5
無
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
21753454
GFN-583
Φ100
30
127.5
58.5
付き
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
21753463
GFN-586
Φ100
30
127.5
58.5
無
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21753472
GFN-587
Φ100
30
127.5
58.5
付き
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21753488
GFN-584
Φ100
30
127.5
58.5
無
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21753497
GFN-585
Φ100
30
127.5
58.5
付き
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください