曜日別特売

フレームキャスターNΦ50

フレームキャスターNΦ50 - SUS(エスユーエス)フレームキャスターNΦ50 - SUS(エスユーエス)フレームキャスターNΦ50 - SUS(エスユーエス)フレームキャスターNΦ50 - SUS(エスユーエス)フレームキャスターNΦ50 - SUS(エスユーエス)フレームキャスターNΦ50 - SUS(エスユーエス)
(1件のレビュー)

フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。

材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
ブレーキ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21753506GFN-564Φ50217038.5
779
857(税込)
9日以内出荷
返品不可
21753515GFN-565Φ50217038.5付き
858
944(税込)
当日出荷
21753524GFN-562Φ50217038.5
569
626(税込)
9日以内出荷
返品不可
21753533GFN-563Φ50217038.5付き
660
726(税込)
9日以内出荷
返品不可
21753542GFN-560Φ50217038.5
716
788(税込)
9日以内出荷
返品不可
21753558GFN-561Φ50217038.5付き
779
857(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21753515
2021-07-12
用途: バーベキューの台座に
医療・福祉・介護関連業

パイプにズレ図に挿入、しっかり固定できるので大満足です。同じような種類が多く、28mmのパイプにあわないもの、ウレタンでないものと説明をもっと具体的にあると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする