SUS(エスユーエス)
フレームキャスターNΦ65
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)
スチールゴム
適合コネクタ
グリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)
適合スパナ
21
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
ブレーキ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21753567
GFN-572
Φ65
24
87.5
38.5
無
¥
998
¥
1,098
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21753576
GFN-573
Φ65
24
87.5
38.5
付き
¥
1,072
¥
1,179
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21753585
GFN-566
Φ65
24
87.5
38.5
無
¥
716
¥
788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21753594
GFN-567
Φ65
24
87.5
38.5
付き
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
21753603
GFN-570
Φ65
24
87.5
38.5
無
¥
838
¥
922
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21753612
GFN-571
Φ65
24
87.5
38.5
付き
¥
924
¥
1,016
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21753628
GFN-568
Φ65
24
87.5
38.5
無
¥
949
¥
1,044
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21753637
GFN-569
Φ65
24
87.5
38.5
付き
¥
1,035
¥
1,139
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください