SUS(エスユーエス)
フレームキャスターNΦ75
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)
スチールゴム
適合コネクタ
グリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)
適合スパナ
21
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
ブレーキ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21753646
GFN-580
Φ75
28
97
38.5
無
¥
1,035
¥
1,139
(税込)
当日出荷
21753655
GFN-581
Φ75
28
97
38.5
付き
¥
1,100
¥
1,210
(税込)
当日出荷
21753664
GFN-578
Φ75
28
97
38.5
無
¥
956
¥
1,052
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21753673
GFN-579
Φ75
28
97
38.5
付き
¥
1,032
¥
1,135
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21753682
GFN-576
Φ75
28
97
38.5
無
¥
1,012
¥
1,113
(税込)
当日出荷
21753698
GFN-577
Φ75
28
97
38.5
付き
¥
1,072
¥
1,179
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください