フロアーロック FL-200

フロアーロック FL-200 - SUS(エスユーエス)フロアーロック FL-200 - SUS(エスユーエス)

フレームキャスターやネジ軸キャスターでも使用可能なロックです。

質量(kg)1.67耐荷重(N)3500内容量1個
注意
※適正取付高を守ってご利用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21753752GFN-608243248213
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする