SUS(エスユーエス)
ラック H1200xD450
構成
(フレーム)グリーンフレーム、(コネクタ)マルチコネクタインナー型・フリーコネクタインナー型、(脚部)フットコネクタM12樹脂タイプ・アジャスタM12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
最大積載量(kg)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21754145
GFM-A01
875
450
1200
80
¥
55,324
¥
60,856
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください