曜日別特売

ラック メラミンボード棚 H1500xD300

ラック メラミンボード棚 H1500xD300 - SUS(エスユーエス)ラック メラミンボード棚 H1500xD300 - SUS(エスユーエス)
構成(フレーム)グリーンフレーム、(コネクタ)マルチコネクタインナー型・フリーコネクタインナー型、(棚板)メラミンボードt=17、(脚部)フットコネクタM12樹脂タイプ・アジャスタM12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
最大積載量(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21754197GFM-A06875300150080
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ式軽量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする