SUS(エスユーエス)
ロータリーコネクタ
ベアリングを組み込み、よりスムーズな回転を実現するパーツです。
材質
(本体部)アルミ押出材、(キャップ部)アルミダイカスト、(ベアリング部)SUJ2
質量(g)
130
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
基本静定格荷重(N)
4050
基本動定格荷重(N)
4900
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21754337
GFJ-A94
¥
5,270
¥
5,797
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください