SUS(エスユーエス)
引張りバネH-M(単品)
トラスコ品番
827-9309
材質
SWP-A
質量(g)
29
タイプ
重荷重用
寸法L(mm)
73
線径(Φmm)
1.6
寸法D(Φmm)
16
最大荷重(N)
51.83
最大伸長(mm)
54
寸法l1(mm)
54
ばね定数(N/mm)
0.782
初張力(N)
9.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21754486
GFW-259
¥
449
¥
494
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください