曜日別特売

引張りバネH-S(単品)

引張りバネH-S(単品) - SUS(エスユーエス)引張りバネH-S(単品) - SUS(エスユーエス)
トラスコ品番827-9308材質SWP-A質量(g)6タイプ重荷重用寸法L(mm)54線径(Φmm)1寸法D(Φmm)8最大荷重(N)28.08最大伸長(mm)30.3寸法l1(mm)30.3ばね定数(N/mm)0.723初張力(N)6.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21754495GFW-258
199
219(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする