SUS(エスユーエス)
引張りバネL-L(単品)
トラスコ品番
827-9304
材質
SWP-A
質量(g)
32
タイプ
軽荷重用
寸法L(mm)
106
線径(Φmm)
1.2
寸法D(Φmm)
16
最大荷重(N)
21.85
最大伸長(mm)
192.2
寸法l1(mm)
192.2
ばね定数(N/mm)
0.099
初張力(N)
2.88
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21754504
GFW-254
¥
439
¥
483
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください