SUS(エスユーエス)
引張りバネL-M(単品)
トラスコ品番
827-9303
材質
SWP-A
質量(g)
16
タイプ
軽荷重用
寸法L(mm)
70
線径(Φmm)
1
寸法D(Φmm)
14
最大荷重(N)
14.67
最大伸長(mm)
128.5
寸法l1(mm)
128.5
ばね定数(N/mm)
0.1
初張力(N)
1.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21754513
GFW-253
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください