SUS(エスユーエス)
引張りバネL-S(単品)
トラスコ品番
827-9302
材質
SWP-A
質量(g)
6
タイプ
軽荷重用
寸法L(mm)
51
線径(Φmm)
0.8
寸法D(Φmm)
10
最大荷重(N)
10.88
最大伸長(mm)
73.9
寸法l1(mm)
73.9
ばね定数(N/mm)
0.127
初張力(N)
1.47
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21754522
GFW-252
¥
199
¥
219
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください