SUS(エスユーエス)
引張りバネM-L(単品)
トラスコ品番
827-9307
材質
SWP-A
質量(g)
40
タイプ
中荷重用
寸法L(mm)
95
線径(Φmm)
1.6
寸法D(Φmm)
18
最大荷重(N)
45.16
最大伸長(mm)
99.8
寸法l1(mm)
99.8
ばね定数(N/mm)
0.378
初張力(N)
7.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21754538
GFW-257
¥
479
¥
527
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください