SUS(エスユーエス)
引張りバネM-M(単品)
トラスコ品番
827-9306
材質
SWP-A
質量(g)
17
タイプ
中荷重用
寸法L(mm)
75
線径(Φmm)
1.2
寸法D(Φmm)
12.5
最大荷重(N)
28.96
最大伸長(mm)
75.3
寸法l1(mm)
75.3
ばね定数(N/mm)
0.319
初張力(N)
4.93
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21754547
GFW-256
¥
329
¥
362
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください