SUS(エスユーエス)
引張りバネM-S(単品)
トラスコ品番
827-9305
材質
SWP-A
質量(g)
5
タイプ
中荷重用
寸法L(mm)
50
線径(Φmm)
0.9
寸法D(Φmm)
8
最大荷重(N)
20.41
最大伸長(mm)
36.2
寸法l1(mm)
36.2
ばね定数(N/mm)
0.455
初張力(N)
3.95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21754556
GFW-255
¥
199
¥
219
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください