曜日別特売

作業台A棚付 座り用(H740)W750

作業台A棚付 座り用(H740)W750 - SUS(エスユーエス)
構成(フレーム)グリーンフレーム、(コネクタ)マルチコネクタインナー型・フリーコネクタインナー型、(天板・棚板)作業ボード t=16.5(パーチクルボード+ラバーマット)・ボードホルダ、(脚部)フットコネクタM12樹脂タイプ+アジャスタM12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
奥行(mm)
高さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21754836GFM-010100750740
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする