小ピッチコロコンフックS中間用

小ピッチコロコンフックS中間用 - SUS(エスユーエス)小ピッチコロコンフックS中間用 - SUS(エスユーエス)
用途グリーンフレームSをはさんでコロコンを連結する場合にご使用ください。付属品小ピッチコロコンフックSエンド用STナットSS(M5)×2、六 角 穴 付 ボルトM5×8×2、セットスクリューM4×8×1材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)ステンレス質量(g)28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21755353GFC-253
727
800(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする