曜日別特売

バリアライン(チェーンスタンドT-CSシリーズ用)

バリアライン(チェーンスタンドT-CSシリーズ用) - TRUSCOバリアライン(チェーンスタンドT-CSシリーズ用) - TRUSCOバリアライン(チェーンスタンドT-CSシリーズ用) - TRUSCOバリアライン(チェーンスタンドT-CSシリーズ用) - TRUSCO

チェーンスタンド(トラスコ T-CSシリーズ)に取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。
テープは本体に収納が可能です。(手巻式)
7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。
標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。
本体とコーンを固定するタッピングビス2本付です。

グレー付属品テープクリップ付(1個)トラスコ品番759-6502材質本体:ABS樹脂、ジョイント部:ポリエチレン(PE)質量(g)236寸法(幅W×高さH)(mm)98×255内容量1個
注意
※標示テープ(非粘着)は別売りとなります。テープは幅70mm以下、長さ5mを目安にご用意ください。
※受け側ジョイントパーツ(TST-BR-J)は別売りとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20769875TST-BR
2,430
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする