曜日別特売

不織布使い捨て保護服フード付ジャンバー

不織布使い捨て保護服フード付ジャンバー - TRUSCO不織布使い捨て保護服フード付ジャンバー - TRUSCO不織布使い捨て保護服フード付ジャンバー - TRUSCO不織布使い捨て保護服フード付ジャンバー - TRUSCO不織布使い捨て保護服フード付ジャンバー - TRUSCO不織布使い捨て保護服フード付ジャンバー - TRUSCO不織布使い捨て保護服フード付ジャンバー - TRUSCO不織布使い捨て保護服フード付ジャンバー - TRUSCO
(3件のレビュー)

前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。
非常に軽くて動きやすいフード付ジャンバーです。

用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業種別ジャケット/ジャンパー材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし引張強度約縦8.7×横6.1kg/5cm引裂強度(kg)約縦3.6×横2.9機能通気性軟化点(℃)86
注意
※火気の近くでの着用は避けてください。
※着火した場合は、燃焼しやすいため、火気使用時の着用は厳禁です。
※アイロン掛けは避けてください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
質量(kg)
質量(g)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20773165TPC-F-S-B1着S-120ブルー763-8132
850
729
802(税込)
当日出荷
16268306TPC-F-L1着L-140ホワイト363-1133
850
729
802(税込)
当日出荷
16268324TPC-F-LL1着LL-150ホワイト363-1141
850
729
802(税込)
当日出荷
16268288TPC-F-3L1着3L-160ホワイト363-1125
850
729
802(税込)
当日出荷
31255116TPC-F-3L-601箱(60着)3L9.6-ホワイト488-0161
46,170
37,980
41,778(税込)
当日出荷
返品不可
31255125TPC-F-3L-B1着3L-160ブルー763-8086
850
699
769(税込)
当日出荷
31255134TPC-F-L-601箱(60着)L8.4-ホワイト488-0170
46,170
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31255150TPC-F-L-B1着L-140ブルー763-8094
850
699
769(税込)
当日出荷
31255159TPC-F-LL-601箱(60着)LL9-ホワイト488-0188
46,170
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31255168TPC-F-LL-B1着LL-150ブルー763-8108
850
699
769(税込)
当日出荷
31255177TPC-F-M1着M-130ホワイト363-1150
850
699
769(税込)
当日出荷
31255186TPC-F-M-601箱(60着)M7.8-ホワイト488-0196
46,170
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31255195TPC-F-M-B1着M-130ブルー763-8116
850
699
769(税込)
当日出荷
返品不可
31255204TPC-F-S1着S-120ホワイト763-8124
850
699
769(税込)
当日出荷
返品不可
20773156TPC-F-S1着S-120ホワイト763-8124
640
取扱い終了
20773174TPC-F-M-B1着M-130ブルー763-8116
640
取扱い終了
20773183TPC-F-L-B1着L-140ブルー763-8094
640
取扱い終了
20773192TPC-F-LL-B1着LL-150ブルー763-8108
640
取扱い終了
20773147TPC-F-3L-B1着3L-160ブルー763-8086
640
取扱い終了
16268342TPC-F-M1着M-130ホワイト363-1150
640
取扱い終了
16268358TPC-F-M-601袋(60着)M7.8-ホワイト488-0196
37,300
取扱い終了
16268315TPC-F-L-601袋(60着)L8.4-ホワイト488-0170
37,300
取扱い終了
16268333TPC-F-LL-601袋(60着)LL9-ホワイト488-0188
37,300
取扱い終了
16268297TPC-F-3L-601袋(60着)3L9.6-ホワイト488-0161
37,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16268306
2023-08-19
用途: 趣味で庭木の殺虫剤噴霧の時の上着に使う。
Painting Bee

数か月に1度程度の使用なので、この品質だと何回も使える。但し、薄手なので使用時に気をつけないと枝の先で穴があくおそれがある。

対象商品 : 20773183
2018-10-04
用途: 畜舎への出入り

ファスナー付きの上下別のジャンパータイプで防水仕様(背面以外ですが)は近所で見つからなく、こちらで見つかってよかったです。またリピートします。

1が参考にしています
対象商品 : 16268306
2016-08-25
用途: 清掃時使用
サービス業

防塵服として使用しましたが、上部のみだけで無く、つなぎが良かった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする