サポートポール

サポートポール - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
(1件のレビュー)

照明器具や天井部材の取り付け時のサポートに最適!
一人での作業が可能。
滑りにくく、加工物を傷付けにくい、ラバー付。

全長(cm)約115~290材質SS400相当最大伸長(mm)本体伸縮部/約900、シャフト/約850耐荷重N(kgf)約98(10)内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21756568SP-290
7,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-02-11
用途: 天井照明器具交換

レバーが樹脂製なので直ぐに折れて使用不能
完成度の低い商品です
3回しか使用できない状態 ただの棒でした

13が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする