曜日別特売

ドアーストッパ

ドアーストッパ - ホシモトドアーストッパ - ホシモト

簡易型のストッパーです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
質量(g)
寸法D1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21756647C-211-1鉄(SS400)21020014710
オープン
319
351(税込)
7日以内出荷
返品不可
21756656C-211-2鉄(SS400)26025017810
オープン
419
461(税込)
7日以内出荷
返品不可
21756665C-211-3鉄(SS400)31030020910
オープン
469
516(税込)
7日以内出荷
返品不可
21756674C-211-4鉄(SS400)158150768
オープン
279
307(税込)
13日以内出荷
21756683C-211-5鉄(SS400)208200968
310
299
329(税込)
7日以内出荷
返品不可
21756692C-211-6鉄(SS400)2582501168
330
329
362(税込)
7日以内出荷
返品不可
21756708C-211-7鉄(SS400)3083001358
360
359
395(税込)
7日以内出荷
返品不可
21756717SC-211-4ステンレス(SUS304)158150768
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
21756726SC-211-5ステンレス(SUS304)208200968
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする