TRUSCO
ねじ込み式静音エラストマーキャスター 自在 2段階ST付
走行音が静かで、床にスリップ痕がつきません。
ペダルを踏むことによりストッパーフリー、旋回固定、オールストッパーを使い分けることができます。
仕様
自在式(2段階ストッパー付)、ねじ込み式
材質
金具:、金具表面処理:、車輪:エラストマー
ねじピッチ(mm)
2
特性
静音
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20791182
TYST-75SEL-2S
75
60
M16×2.00
40
104
¥
4,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20791207
TYST-100SEL-2S
100
60
M16×2.00
40
132
¥
4,720
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください