Meltec(大自工業)
カーファン 8インチ (DC24V専用)
(2件のレビュー)
取付方式
クリップ(クリップ開口部は約38mm開きますが取付部によっては確実に固定できない物もあります。)
ビス固定(固定ビスの間隔80mm)
サイズ(mm)
(羽根)200
(ガード)225
材質
(羽根)PP、(ガード)スチール、(本体モーター部・支柱・クリップ)ABS
質量(kg)
0.9
コード長さ(m)
約3
本体寸法(mm)
225×285×162
定格電圧 DC V
24
首振角度(°)
約60
最大消費量(A)
強0.5/弱0.45
入力電源
車内のシガーソケットへ接続
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09519185
CF-21
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください