ケーブルCOMP. スロットル 17910GB5762

ケーブルCOMP. スロットル 17910GB5762 ホンダ
(3件のレビュー)

主な適合車種スーパーカブ70 1986-1999年式:C70D(P/S/V/X)に適合 他社参考品番(NTB)ACH-002 内容量1個
注意
※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21789504 17910GB5762
2,520
2,498
2,748 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
21789504
2021-07-13
用途:
1987年式のカブ70用
自動車・二輪車・自転車関連業

2万キロオーバーの不動車修理のために購入。
やはり新品は気持ちが良いですね。
純正部品なので取り回しや動作に全く問題はありません。

古いケーブルを引き抜く際に針金等で繋げてから抜くと新しいケーブルを戻すときに楽ですね。

対象商品:
21789504
2020-05-11
用途:
カブ90用に購入
農・林・水産業

ホンダ スーパーカブ90のアクセルの戻りが若干渋くなったように感じたので購入しました。

流石純正、交換後はアクセルスコスコ戻ります。

満足です。

対象商品:
21789504
2019-12-18
用途:
バイク
自動車・二輪車・自転車関連業

純正部品なので言うことなしです。買ってすぐ届きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする